- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- シュレッダー ブレードのおすすめ人気ランキング
シュレッダー ブレードのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新110件の「シュレッダー ブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュレッダ刃」、「シュレッダーナイフ」、「マキタ純正シュレッダーブレード」などの商品も取り扱っております。
畑のシェーバーデラックス専用。刃部は摩耗に強い高周波焼き入れ加工。
質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×45×9
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。
全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が
単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。
全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
全長(mm)355刃数(p)3刃厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
三陽金属(ERBA)刈り払い機用カッター 畑のシェーバー用ブレード
用途三陽金属畑のシェーバー用取り換えブレード寸法(mm)120質量(g)95適合品番0859刃厚(mm)4
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。外径(Φmm)255刃数(p)3穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.5材質SK85(SK5)
1枚
¥589税込¥648
当日出荷
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼厚さ(mm)1.4刃数(p)3刃型草刈刃
1枚
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼質量(g)470穴径(Φmm)25.4直径×高さ(mm)185×17
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
用途草刈用。穴径(Φmm)25.4材質SKS-5刃数3外径(Φmm)255刃厚(mm)1.4基板厚(mm)1.4
1枚
¥899税込¥989
当日出荷
北海道でよく使われている2枚刃。
2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。
両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。
刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。
全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
刃数(p)2刃厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。
1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります)
2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります)
3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈
4.均一な高さに刈込が必要な芝など
5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。
L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。
8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1材質本体:ABS寸法(mm)250×225×135質量(g)250(刈刃を除く)タイプ取付式刃の厚さ(mm)L型5枚刃:1.6、8枚刃チップソー:1.6適合替刃/ナイフ品番L型5枚刃:AG2-101、8枚刃チップソー:AG2-102刈刃外径(Φmm)L型5枚刃:約190、8枚刃チップソー:約190
1個
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。刃厚(mm)約1.5穴径(Φmm)25.4材質SK85(SK5)
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機サイズ320×100(mm)質量(g)800耕うん幅(mm)約100耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷